2WAY電源クリップ&卓上ファン
クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)
材質ABS樹脂
質量(g)440
電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可
ハネ径(cm)17
羽根枚数3
電源自動OFF10時間
風量微弱・弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
風量調整4段階
取付可能幅(mm)クリップ:40まで
上下角度調整360度
切タイマー1/2/4/8時間
内容量1台