3WAY電源ホーム&アウトドアファン

3WAY電源ホーム&アウトドアファン TOPLAND
(1件のレビュー)

乾電池で動く。家でも外でも自由に使える小型扇風機。3段階風量調節、90度角度調節、長持ち運転、タイマー機能。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。持ち運びラクラク、掴みやすい大きなハンドル付き。

用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、乾電池、オフィス、机、キッチン、トイレ、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m)、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)400 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(別売)(単1形×4本使用) ハネ径(cm)12 羽根枚数4 連続使用時間(時間)約50(乾電池使用/中風モード時) 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7.5×25 上下角度調整90度 切タイマー1/3/5時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25161939 SF-DF38BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25161939 SF-DF38BK 19421197 SF-DFC39 BK SF-DFC39 BK 扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND 19421197 扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND 1台 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25161939
2024-04-22
用途:
部屋干しの洗濯物に
農・林・水産業

洗濯物を乾かすために使いました。軽くてハンドルが持ちやすく、電源も場所に合わせて使い分けることができます。扇風機が重く場所をとるので、こちらに変えて快適になりました。ちょっと気になるのは、一番弱い風量でもブーンというモーター音?がすることです。乾電池でも使えるので、車の中や震災などで避難時でも活躍するのではと思います。ハンドル部分にS字フックなどを掛けやすいので、ろいろな使い方ができそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする