スマート音声ナビ
音声での操作・案内だからかんたんで安心安全なドライブへ。
次世代通信型ドライブレコーダー
クラウド保存で録り逃しなし。
スマホへ通知、スマホで確認も。
クルマWi-Fi
自宅のようなWi-Fi環境を車内でも。
もっとカーライフ++
ドライブをもっと便利に、もっと楽しく。
地図も新機能もどんどんアップデート。
仕様通信+サービス利用料:1年分付(クルマWi-Fiの利用には、有料のdocomo in Car Connectの申込みが必要となります。)、前方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVISTM技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用後方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVI(TM)技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用質量(g)300(付属品含まず)電源電圧12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:118×75×93、本体のみ:118×36×93記録方式連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画(SDカード保存に加えクラウドにも自動保存)有効画素数前方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)、後方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)フレームレート前方カメラ:27.0fps、後方カメラ:16.0fps( LED信号機が消灯状態で記録されないように調整)画角前方カメラ:水平130° / 垂直68° / 対角159°、後方カメラ:水平124° / 垂直65° / 対角151°内容量1個