駐車監視用電源ケーブル

駐車監視用電源ケーブル - Pioneer(パイオニア)

駐車異常通知機能に対応するバッテリー保護機能付ドライブレコーダー用駐車監視ユニット。このケーブルを取付けることで、エンジンを切った後も、衝撃検知センサーは動作を継続し車を監視。ドアパンチなどの衝撃を検知するとNP1を起動させ、前方カメラと、車内/後方カメラの両方で10秒間の映像を録画します。スマホへの通知を行い、映像をすぐに確認することができます。

仕様【電圧カットオフ設定】12V時: 11.6V / 11.8V / 12.0V / 12.2V、24V時: 23.2V / 23.6V / 24.0V / 24.4V質量(g)195タイプバッテリー接続タイプケーブル長(m)車両電源から本体:1、本体からNP1:4出力電圧(V)DC 9(最大 4.5A)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×70×22動作温度範囲(℃)-10 ~ +60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25164014NP-BD001
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする