曜日別特売

マグネットダストボックス&収納ケース タワー

マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業マグネットダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業

マグネットで壁に付けても、置いても使える、ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース!付属のマグネットで冷蔵庫やキッチンパネルに取り付けて、ゴミ箱や収納ケースとして使えます。斜めに開口するフラップ式だから、簡単開閉。玄関扉にくっつけて、使用済みのマスクなどのゴミ箱としても。持ち上げてから引き出すだけの簡単着脱。ゴミ袋の取り付けや、お手入れも簡単です。ポリ袋がピッタリと収まる容器サイズ。

付属品マグネット×2、滑り止め×2材質本体:ABS樹脂質量(g)約590備考取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面容量(L)2寸法(cm)約17×8.7~16×20適合サイズ横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋耐熱温度(℃)90耐荷重(g)ケース:約1000、天板:約250内寸(cm)ケース:約W15×D7×H17.5、開口部:約W15.4×D7.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251707345431ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
当日出荷
251707505432ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする