緩衝材製造機 緩衝材製造機

緩衝材製造機 緩衝材製造機 ワンピーク 緩衝材製造機 緩衝材製造機 ワンピーク

フィルム交換により、ピロー型緩衝材・中粒プチプチが製造可能な小型緩衝材製造機。軽量・静音・コンパクトで使用場所を選びません。電源投入後、10秒でクイックスタート。タイマー自動停止機能付。製袋速度は、3.75m/分。簡単操作。静音設計 フィルム交換もラクラク。省電力設計 タイマー設定~自動停止機能搭載

寸法(mm)420×195×180 電源(V)DC12/5A、AC100ー240(50/60Hz) 各種認証認証:CE、FC、PSE準拠 速度(m/min)フィルム成形:3.75 フィルム寸法(mm)200(W)、400(W) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25171240 EA-150BJPOP
オープン
56,980
62,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,800 / 税込 1,980
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする