緩衝材製造機 緩衝材製造機(工場・DC向け製品)
HAL410ARは高性能、拡張性、経済性、安定性に優れたプロフェッショナル向け高速緩衝材製造機です。”3mm”のフィルム溶着幅による高品質で安定したフィルム緩衝材は高耐圧と低リーク率を実現します。メーカーオプション:ペダルスイッチ、ワークセンサー、巻取装置。納期2週間ほどかかります。予めご了承ください。
材質スチール
寸法(mm)310×300×240
内容量1台
HAL410ARは高性能、拡張性、経済性、安定性に優れたプロフェッショナル向け高速緩衝材製造機です。”3mm”のフィルム溶着幅による高品質で安定したフィルム緩衝材は高耐圧と低リーク率を実現します。メーカーオプション:ペダルスイッチ、ワークセンサー、巻取装置。納期2週間ほどかかります。予めご了承ください。