トレージュ フライパン

トレージュ フライパン - 和平フレイズトレージュ フライパン - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

グラデーションとダイヤカットをほどこした高級感のあるフライパン。
内面、人工ダイヤモンド粒子配合の、ふっ素樹脂コーティング。
リベットがないので、洗いやすい。
ガス火専用。

レッド材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184409RB-21265602646.5×27×9.826×26×6
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
25184418RB-21275902849×29×9.228×28×5.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: 家庭料理
サービス業

使用していると、表面のダイアモンドコートが茶色く変色する。問い合わせると、強火で使うからと。家庭の強火程度で変色するのは、仮に使い勝手に問題ないにしろ、見てくれも悪いし、みすぼらしい。数種類使ったがどれも同じ。また、変色後はダイアモンドコートがはがれやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする