曜日別特売

クックテイク IH対応 ソテーパン

クックテイク IH対応 ソテーパン - 和平フレイズ

サイズが同じでも少し多めに焼ける!ソテーパン26cm。
フライパン底の底平面積が(メーカー商品比較)約60%アップ。
内面には、「シルクウェアEL」マーブルコーティングで、こびりつきにくい。
チルド餃子の場合 メーカー一般品 約18個、本品 約24個と 約6個多く焼けるサイズ。
IH・ガス火対応。

材質(本体)アルミニウム合金サイズ(cm)26表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEL)、外面/焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×26.5×9.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184427RB-2137
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする