曜日別特売

タケヤ アルファジャグ

タケヤ アルファジャグ - タケヤ化学工業タケヤ アルファジャグ - タケヤ化学工業

モノトーンをベースとしたスタイリッシュなジャグ。
熱湯を注ぐことが可能。
ドアポケットに収まるサイズ。シンプルで洗いやすい形状。
横置きは不可。熱湯を注いだ後は、室温程度に充分冷ましてからフタを閉めること。冷蔵庫には充分に冷ましてから入れること。
酒・アルコール類の保存、アルコール系除菌スプレーなどの使用は避けること。冷凍庫には入れないこと。

材質本体/AS樹脂、蓋/ポリプロピレン質量(g)289容量(L)1.2直径(Φcm)底面:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×9.7×27内容量1個
注意
※室温程度に充分冷ましてからフタをし、冷蔵庫に入れること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184585-クリア
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
25184594-クリアブラック
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする