タケヤ スリムジャグ2

タケヤ スリムジャグ2 - タケヤ化学工業
(1件のレビュー)

冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。
冷蔵庫の棚に横置きも可能。
広口でお手入れ簡単。
熱湯OK。

材質本体/AS樹脂、フタ・スリーブ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム質量(g)308容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×26.5内容量1個
注意
※電子レンジ・食洗機ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184619-グリーン
オープン
869
956(税込)
10日以内出荷
25184610-ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 休憩時に

麦茶ピッチャーの交換に購入しました。
以前もねじ式のフタの物を使っていましたが
注ぎ口を合わせて蓋を締めるのに難儀していました。
これはそんなこともなく使いやすいです。
掃除もしやすくおススメ出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする