タフコ
超軽量ダイヤモンドマーブルキャスト 炒め鍋
本体は熱伝導が良く、保温性・耐久性に優れたアルミダイキャスト。
ハンドルの取り付け部分が本体と一体構造になっているからフライパン内面の凹凸は無し。
金属ヘラも使用可能。
材質
本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
594
表面処理
内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.8×47×13
内容量
1個
注意
※ガス火専用(電磁調理器(IH)、電子レンジ、オーブンレンジには使えません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184725
F-7154
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください