抗菌ふわっとランチボックス トトロ木苺

抗菌ふわっとランチボックス トトロ木苺 スケーター

ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる 弁当箱。
食器洗い乾燥機対応、フタを外せば電子レンジで加熱可能。
フタは安心の4点ロック式。

材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂 トトロ 容量(mL)530 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×10.8×6.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25185127 PFLB6AG
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする