LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当

LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

垂直点灯(水平取付け不可)

用途街路灯 質量(g)240 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5 口金E39 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5 光色昼白色 電球の種類LED ワット数48 内容量1個
注意
※LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。
※LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。
※LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既設器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。
※シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25185800 LDTS48N-G-E39
63,500
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする