トライメイト
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-C(メス) ストレートタイプ
USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途
USBケーブルの延長などに
寸法(mm)
25×8×5
色
ブラック
質量(g)
2
USBタイプ
USB3.1
メス形状
USB Type-C
変換タイプ
メス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186168
TR-CCA
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください