トライメイト
USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0
USB2.0のケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途
USB機器の接続
コネクタ形状
USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186177
TR-UEC20
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25186186
TR-UEC30
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください