BRAITH(ブレイス)
DCDCコンバーター
24V車専用。
DC12Vに変換します。
用途
セパレートスイッチで手元切り替え可能。
出力電圧(V)
DC25
定格出力電流(A)
8
定格出力(A)
(USB出力)上:1、下:2.4
内容量
1個
注意
※8Aを超える機器は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25187139
BS-450
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください