BRAITH(ブレイス)
ワークライト イエロー
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途
荷台作業灯、フォグランプ
付属品
ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個
材質
アルミ合金
電圧(V)
(対応)12~24
全光束(Lm)
2000
定格出力(W)
72×2
コード長さ(cm)
22
作業温度範囲(℃)
-40~80
LED使用数(個)
2
防水保護等級
IP67
内容量
1セット(2個)
注意
※配線、スイッチ、リレーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25187148
BE-798
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください