impactTV
ハーフカットモニター
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用/VESAマウント(75×75mm×2)対応
用途
什器トップボード/連結同期再生
付属品
取扱説明書 電源アダプター フック金具 リモコン 単4乾電池 金具取付用ネジ
色
ブラック
本体質量(g)
8340
定格消費電力(W)
60
解像度
1920×532
ねじ径×長さ(mm)
M6×10
スピーカー
3W×2
外部端子
HDMIin×1/HDMIout×1/USB×1
画面サイズ
36インチハーフカットIPS パネル
使用場所
屋内
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×38×305
RoHS指令(10物質対応)
対応
輝度(cd/m
2
)
500
内容量
1台
関連資料:
寸法図(0.35MB)
リーフレット(2.2MB)
取扱説明書:
(2.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25187647
HRE36
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,360
/
税込
¥
1,496
北海道地方
1
¥
1,370
/
税込
¥
1,507
沖縄地方
1
¥
3,830
/
税込
¥
4,213
離島
1
お送りできません