曜日別特売

ディアエクリュ IHフライパン

ディアエクリュ IHフライパン - 和平フレイズディアエクリュ IHフライパン - 和平フレイズディアエクリュ IHフライパン - 和平フレイズディアエクリュ IHフライパン - 和平フレイズディアエクリュ IHフライパン - 和平フレイズディアエクリュ IHフライパン - 和平フレイズ

ちょっと多めに作れるゆとりのある深さ
焼く・炒める調理に余裕が持てます。
内面は高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコート。
ハンドルを握った際に人差し指に突起(トリガー)がフィットし、炒め物などあおりやすく握りやすいハンドルです。
さらに金属ヘラも使用することができます。

材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188207RB-2666IH・ガス約370×215×12042020
3,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
25188216RB-2667IH・ガス約440×275×11063026
4,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
25188225RB-2668IH対応約455×290×11578028
4,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする