曜日別特売

ディアエクリュIH深型フライパン

ディアエクリュIH深型フライパン - 和平フレイズディアエクリュIH深型フライパン - 和平フレイズディアエクリュIH深型フライパン - 和平フレイズ

いろいろ作れる贅沢な深さ
茹でる・炒める・揚げる・焼く・煮る調理に対応。
内面は高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコート。
ハンドルを握った際に人差し指に突起(トリガー)がフィットし、炒め物などあおりやすく握りやすいハンドルです。
さらに金属ヘラも使用することができます。
注ぎ口は注ぎやすく、液だれしずらい形状となっております。

種別IH対応寸法(mm)約390×245×145材質(本体)アルミニウム合金質量(g)560サイズ(cm)22表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188234RB-2669
3,500
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする