曜日別特売

ディアエクリュIH深型フライパン

ディアエクリュIH深型フライパン - 和平フレイズ

通常のフライパンに比べて深めの形状なので、焼く・炒める調理がちょっと多めに作れます。
高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコーティングを施しています。
ハンドルを握った時に人差し指に突起【トリガー】がフィットし、炒め物などがあおりやすく握りやすい形状です。
注ぎ口は注ぎやすく液だれしにくい形状です。
角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけて下さい。
IH・ガス火対応です。

種別IH対応寸法(mm)約460×305×110材質(本体)アルミニウム合金質量(g)840サイズ(cm)28表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188268RB-2672
4,800
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする