ディアエクリュIH玉子焼13×18cm

ディアエクリュIH玉子焼13×18cm - 和平フレイズ

内面は高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコート
金属ヘラが使えます。
(角の尖った金属ヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。)
ハンドルを握ったときに人差し指に突起(トリガー)がフィットします

種別IH・ガス材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装寸法(mm)約360×145×75質量(g)420サイズ(cm)13×18内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンでは使用できません。
※金属ヘラはお使いいただけますが、角のとがったヘラや、その他の鋭利な道具のご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188277RB-2673
3,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする