ダイヤデイズ IHフライパン

ダイヤデイズ IHフライパン - 和平フレイズダイヤデイズ IHフライパン - 和平フレイズダイヤデイズ IHフライパン - 和平フレイズダイヤデイズ IHフライパン - 和平フレイズ

耐摩耗性に優れ、こびりつきにくい
お手入れが楽で使いやすい。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
金属ヘラを使用することができます。

種別IH対応材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:ふっ素樹脂加工(富特龍 フテロン)、外面:焼付塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188286RB-2674約355×205×5538020
2,200
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
25188295RB-2675約435×265×8556026
2,800
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする