和平フレイズ
ダイヤデイズ IH玉子焼13×
耐摩耗性に優れ、こびりつきにくい
お手入れが楽で使いやすい。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
金属ヘラを使用することができます。
種別
IH対応
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(富特龍 フテロン)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
約335×135×60
質量(g)
360
サイズ(cm)
13×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188320
RB-2677
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください