和平フレイズ
モイスタル IH対応フライパン
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別
IH対応
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188329
RB-2690
約365×215×71
420
20
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
25188338
RB-2691
約440×275×115
640
26
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
25188347
RB-2692
約465×295×93
670
28
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください