和平フレイズ
モイスタル IH対応ディープパン
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別
IH対応
寸法(mm)
約410×255×145
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
620
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25188356
RB-2693
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください