曜日別特売

モイスタル IH対応いため鍋

モイスタル IH対応いため鍋 - 和平フレイズ

シリコンでコーティングしてある握り心地の良いハンドル
シンクでお手入れお手入れしやすいコンパクトハンドル。
耐摩耗試験50万回クリア。
液だれしにくいフチ付。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。

種別IH対応寸法(mm)約450×300×160材質(本体)アルミニウム合金質量(g)830サイズ(cm)28表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188365RB-2694
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする