曜日別特売

エアリーダイヤ フライパン

エアリーダイヤ フライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ フライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ フライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ フライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ フライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ フライパン - 和平フレイズ

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。
さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。
握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ専用になります。
IHクッキングヒーターでは、ご使用になれません。

種別ガスコンロ専用材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188390RB-2678約380×215×7836020
2,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
25188399RB-2679約470×275×10556026
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
25188408RB-2680約490×295×9663028
3,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする