曜日別特売

エアリーダイヤ IHフライパン

エアリーダイヤ IHフライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ IHフライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ IHフライパン - 和平フレイズエアリーダイヤ IHフライパン - 和平フレイズ

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。
さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。
握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。

種別IH対応材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188444RB-2684約380×215×7838020
2,800
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
25188460RB-2685約470×275×10565026
3,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
25188469RB-2686約490×295×9671028
4,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする