曜日別特売

エアリーダイヤ IHいため鍋

エアリーダイヤ IHいため鍋 - 和平フレイズエアリーダイヤ IHいため鍋 - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。
さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。
握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。

種別IH対応材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188478RB-2687約390×230×10548021
3,000
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
25188487RB-2688約490×295×11583028
4,800
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 調理用のスペアとして
卸売・小売業

まだ本格的には使用していませんが、
軽くて使いやすそうに思います。
耐久性についてはまだ結果が出ていないので、
評価はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする