曜日別特売

ルームラボ 一口コンロカバー

ルームラボ 一口コンロカバー - 和平フレイズルームラボ 一口コンロカバー - 和平フレイズ

一口コンロにセットして作業スペースに。
コンロを使わない時にセットすれば、調理スペースに早変わり。
足を伸ばして使えば、シンクの上の調理台としても使えます。
まな板を置いて切る作業をしたり、食材や調理した料理の一時置きにも便利。
使わない時は、折りたたんで収納可能。

材質本体・天板:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム、マグネット:マグネット寸法(mm)約375×305×120ホワイト質量(g)1500耐荷重(kg)約10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188679RG-0498
4,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする