CTK
マーカーラベル
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
材質
塩ビ
長さ(mm)
17
幅(mm)
4
色
ホワイト
タイプ
短片
片数
1000/巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25189835
PVCW0417
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください