曜日別特売

アサヒドライスクール 009EC ホワイト

アサヒドライスクール 009EC ホワイト - アサヒシューズアサヒドライスクール 009EC ホワイト - アサヒシューズアサヒドライスクール 009EC ホワイト - アサヒシューズアサヒドライスクール 009EC ホワイト - アサヒシューズ

アサヒドライスクール 009EC。
優れた速乾・吸汗・通気性
内側の水分や汗を外に発散させるため、湿気を貯め込まず、濡れても早く乾きます。(乾燥時間は約1/2)
靴内で汗をかいても、手軽に洗えて、いつも快適でサラッとした、さわやかな履き心地をキープできます。(吸汗性は約3倍)
快適設定「アサヒドライシューズ」の5要素
(1)乾燥時間が通常の約1/2(メーカー比)。
(2)洗濯機での丸洗いもOK!
(3)抜群の吸汗性、通気性を発揮。
(4)衛生的な抗菌、消臭加工。
(5)汚れがつきにくく、落としやすい。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計
抗菌・防臭加工つき
環境にやさしい"脱塩ビ"素材の「環境ECソール」採用
燃やしてもダイオキシン、環境ホルモンなどの有害物質の発生がなく、ウレタン底のような変色や劣化の心配がありません。
従来より軽量化を実現

形状ローカットホワイト材質(アッパー)立体織ポリエステル材質(ソール)TPE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上靴内容量1足
注意
※人工皮革・繊維
※柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
※軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
※風通しの良い日陰で乾かします。
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25189905KD38581-1717
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189914KD38581-1818
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189930KD38581-1919
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189939KD38581-2020
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189948KD38581-2121
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189957KD38581-21.521.5
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189966KD38581-2222
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189975KD38581-22.522.5
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25189984KD38581-2323
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190000KD38581-23.523.5
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190009KD38581-2424
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190018KD38581-24.524.5
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190027KD38581-2525
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190036KD38581-25.525.5
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190045KD38581-2626
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190054KD38581-26.526.5
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190070KD38581-2727
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190079KD38581-27.527.5
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25190088KD38581-2828
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
25190097KD38581-2929
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする