木目調サーキュレーター
北欧インテリアのような木目使いが個性的
切忘れ防止機能
前ガード取り外し可能
用途上下左右自動首振りのDCサーキュレーター
質量(kg)2.6
消費電力(W)19
羽根枚数3枚
機能リモコン収納あり、リズム・おやすみ風、アロマ対応、切忘れ防止機能
適合床面積12畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×20×3533.5
風量調整4段階
首振り上下自動:90℃、左右自動:30.60.90℃)
羽根径(Φmm)190
入タイマー1.2.4.8H
切タイマー1.2.4.8H
内容量1個