分別ゴミ袋ホルダー

分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー - フィレッテ(fillete)

ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。
フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。
スタンダードタイプは30Lの取っ手なしゴミ袋、ハイタイプは45Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめ。
小さい手さげ袋を2つかけて分別に使用するのも便利。
袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。
ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。

用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム質量(kg)2.7容量(L)30/45耐荷重(kg)約3(天板/取手付スライダー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×427×551組立時間約10~20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350フタの種類かぶせ式内容量1個
注意
※本品は1個単品の販売となります。分別には複数お買い求めいただく必要がございます。
※ゴミ袋は付属していません。
※密閉されませんので、ゴミから発生する臭い漏れを防ぐことはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25192057SI-515034オールホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25192066SI-515035オールブラック
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする