ホエールバスタブ

ホエールバスタブ ダッドウェイ ホエールバスタブ ダッドウェイ ホエールバスタブ ダッドウェイ ホエールバスタブ ダッドウェイ ホエールバスタブ ダッドウェイ ホエールバスタブ ダッドウェイ ホエールバスタブ ダッドウェイ ホエールバスタブ ダッドウェイ

おたんじょうから3WAYで長く使えるベビーバス。
ステージ1:首すわり前のお子さまの自然な姿勢をやさしく、しっかり支えます
ステージ2:首すわり後はソファーのような心地よさのバスタイムに
ステージ3:入浴だけでなく水遊び用の簡易プールとしても
片手で開けられる栓付き。便利なフック付き。

用途ベビーバス、沐浴、バスタブ、赤ちゃん用お風呂として。乳児。新生児。 材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂(非フタル酸) 質量(kg)1.64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×48×29 満水容量(L)約20 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BCSH235465 25192644
BCSH235465 25192644
25192644 BCSH235465 ブルー
オープン
7,298
8,028 (税込)
6日以内出荷
BCSH235060 25192660
BCSH235060 25192660
25192660 BCSH235060 グレー
オープン
7,298
8,028 (税込)
6日以内出荷
BCSH9P466810 80504307
BCSH9P466810 80504307
80504307 BCSH9P466810 ホワイト
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする