サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra

サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン サイクロン式スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Slim Fluffy Extra ダイソン

安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。
吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。

用途掃除機、クリーナーとして。ダイソン。スティッククリーナー。サイクロン式クリーナー。 付属品収納用ブラケット、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル 質量(kg)2.15 容量(L)(ゴミ)0.54 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 適合ヘッドSlim Fluffyクリーナーヘッド 保証期間2年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)25×112.3×21 充電時間(時間)約5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25192714 SV10K EXT BU
オープン
49,900
54,890 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする