OCEANUS WIDE (オケアノス ワイド)

OCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONALOCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONALOCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONALOCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONALOCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONALOCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONALOCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONALOCEANUS WIDE (オケアノス ワイド) - EverGreen INTERNATIONAL

「ドラグフォール釣法」対応&海中感知性能向上。細部までソルトプロスタッフ佐藤統洋のこだわりを具現化したオケアノス特別仕様。 低負荷域でのリニアかつスムーズな効きを追求した特別なドラグ機構を搭載することで、ジグのフォールをドラグワークでコントロールしバイトの増加を狙う「ドラグフォール釣法」を可能にし、さらにはボディとスプールをオリジナルと比較して約4mmワイド化、加えてラインガードをあえて排除することでスプール・ラインに指で触れやすくなり、指から伝わる情報から海中の様子をより鋭敏に感知することが可能になったオケアノスワイド。 その他にも、佐藤のこだわりは細部まで及び、より緻密なドラグワークを行うためドラグレバー形状を採用、力強くそれでいて繊細な巻き取りが可能なロングパワーハンドルアーム+パワーハンドル+バリアブルスクエアノブの組み合わせを標準装備、さらにはラインストッパーやフックホルダーといった実用性の高い新機構の搭載など、佐藤が近海ジギングでリールに求める性能をとことん突き詰め具現化した特別仕様モデルです。
スムーズドラグ/低傾斜ドラグカム/マイクロピッチ大口径プリセットダイヤル/ダイレクトフィールドラグレバー/アンギュラコンタクトベアリング/ワイドボディ&ワイド鍛造アルミニウムスプール/クランクハンドルアーム・ロング/オリジナルハンドルパワーグリップ/バリアブルスクエアノブ/イージスライドハンドルアーム/鍛造アルミニウムフレーム/パーム側ボディカットデザイン/人差し指サミング用フレームカットデザイン/ツーアクションロックスイッチ/非対称リールフット/オリジナルラインストッパー/オリジナルフックホルダー/大口径ステンレスドライブギア・ステンレスピニオンギア/専用リールカバー

仕様実用ドラグ力:39.2N/4.0kgf(N(ニュートン)とは力を表す単位で、1kg=9.8Nです。)長さ(cm)最大巻上:106/ハンドル1回転ベアリング9(ステンレス)自重(g)525ギア比7.2:1糸巻き量(号-m)【PE】1号:1200/1.2号:1000/1.5号:800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25202146-
オープン
110,000
121,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする