パール金属
エルム ステンレス製デザートナイフ
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
198×18
全長(mm)
198
色
シルバー
質量(g)
45
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25202654
B-5649
¥
650
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください