フレキシブルPROマグネットベース

フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業 フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業

安価なフェライトタイプのマグネットベース台と標準的な長さのPRO仕様アームを組み合わせました。
最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。
ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。

用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-MB100 寸法L1(mm)145 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)62 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)25 内容量1台
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
※メッキ色、ラベルカラー等性能に影響のない意匠は予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アーム長さ(mm)
計測器取付部/アリ溝
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25221904 PX-MB100-A 1970 276 - なし
39,700
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷
25221920 PX-MB100-B 2000 330 - 通し穴ホルダーΦ5.5×2
40,600
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷
25221929 PX-MB100-C 2000 330 - タップ穴ホルダーM5×2
41,100
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷
25221938 PX-MB100-D 2090 351 6.5 ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント
46,600
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする