JTC
スモークリークテスター
エンジン不調解決!! 煙による診察!!
二次エアー、雨漏り箇所を目視点検 燃料蒸発ガス関連のDTC(故障コード)の診断に最適。
仕様
出力スモーク値:1~6Umin
入力電圧(V)
DC12
出口圧力(MPa)
0.1
内容量
1台
取扱説明書:
(0.92MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245817
JTC6856
¥
89,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC6856 スモークリークテスター
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった