ハンドヘルドサーモグラフィ温度計
サーモグラフィ温度計T120は、表示モードが赤外線熱画像のみのシンプルな構成。
建物の診断、HVAC検査、電気システム検査などに広く使用されているエントリタイプの温度測定ツールです。
カラーパレットは6種:ホワイトホット・アイアンレッド・ホットアイアン・アークティック・レインボー1・レインボー2から切替え可能。
使いやすさの追求:人間工学に基づいた使いやすいボタン配置で、グローブ着用時でも操作が簡単です。
クイックスタート:電源オンから約1秒で起動し、高精度の熱画像を素早く表示します。
長時間稼働:低消費電力設計と大容量バッテリーにより最大8時間の稼働を実現。
途中で充電することなく1日中作業を行えます。
頑丈な構造:2メートルの落下耐性とIP54の防水防塵性を備えています。
- 仕様
- 【熱感度/NETD】60mk、【可視光カメラ】なし、【測定スポット】センタースポット、【三脚穴】あり
- 寸法(mm)
- 194×61.5×76
- 測定範囲
- 3(最高温度と最低温度を含む)
- 質量(g)
- 約350
- 温度範囲(℃)
- -20~150、100~400(自動切替)
- 精度
- ±2℃または±2%のいずれか大きい方
- 保護等級
- IP54
- 機能
- 【自動ホット&コールドスポット追跡】あり
- 検出器
- 120×90 ピクセルピッチ17μm、VOx
- 記録媒体
- microSDカード(標準16G、最大32G)
- ディスプレイ
- 2.4インチTFTディスプレイ
- 解像度
- 【ディスプレイ】240×320
- 表示機能
- 【カラーパレット】6種(ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2)
- 視野角
- 50°×38°
- 充電池タイプ
- 充電式リチウムイオン電池内蔵
- フォーカス
- フォーカスフリー
- フラッシュモード
- なし
- インターフェイス
- USBType-C、TFカードスロット
- 警報機能
- 最大および最小スポットアラーム
- 焦点距離
- 2.28mm/F1.13
- フレームレート
- 25Hz/9Hz
- 稼働時間(時間)
- 最大8
- スペクトル範囲
- 7.5~14μm
- 落下耐久(m)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。サーモグラフィ の新着商品
カテゴリ











![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103471-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103568-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103261-260828-02.jpg)