サーマルキューブカメラ[標準レンズ]
TN220標準レンズサーモグラフィキューブカメラは、256×192画素の赤外線センサーを搭載した小型サーモグラフィカメラです。コンパクトなキューブ型設計により、生産設備や検査装置への組み込みが容易で、設備の温度監視や品質管理、研究開発用途に適しています。
Gigabit Ethernet通信に対応し、熱画像や温度データをリアルタイムで取得可能。設備の異常発熱や温度変化を可視化し、予知保全や自動監視システムの構築をサポートします。
コンパクトなキューブ型デザイン
小型・軽量設計のため、設置スペースが限られた設備や装置への組み込みに適しています。
256×192画素 赤外線センサー搭載
対象物の温度分布を熱画像として表示し、異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。
NETD<40mKの高感度性能
微小な温度差を捉えることができ、設備異常の早期発見や品質管理に活用できます。
最高550℃までの温度測定に対応
低温から高温まで幅広い温度帯をカバーし、多様な産業用途に対応します。
Gigabit Ethernet通信対応
熱画像や温度データをネットワーク経由で伝送でき、既存の監視システムとの連携にも適しています。
高い防塵防水性
過酷な環境での温度監視に適したIP67の高い防塵防水性を有します。
選べるレンズバリエーション
測定環境や対象物に応じて焦点距離標準レンズ(3.2mm FOV 56°× 42°)、広角レンズ(2.0mm FOV 90°×65.1°)の2タイプからお選びいただけます。
- 質量(g)
- 約152
- ピッチ
- ピクセル:12μm
- 寸法
- 93mm×56mm×31.5mm
- 測定範囲(℃)
- -20~+150、0~550
- レンズ
- FOV:56°× 42°
- 検出器
- VOx非冷却FPA検出器
- 解像度
- 256×192、可視光:1600×1200
- 動作温湿度範囲
- -40℃~+60℃、<95%RH
- 焦点距離
- 3.2mm
- フレームレート
- 1~25Hz(調整可能)
- ストレージ
- インターフェース:32B内蔵メモリ
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。温度計 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260828-02.jpg)
![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260828-04.jpg)
![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260828-06.jpg)
![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260828-08.jpg)
![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260831-02.jpg)
![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260831-04.jpg)
![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260831-06.jpg)
![注文コード:03103602 サーマルキューブカメラ[標準レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103602-260831-08.jpg)



















