サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
AT61広角レンズ電動フォーカスサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーと電動フォーカス機能を搭載した産業用オンラインサーモグラフィカメラです。
NETD<40mKの高感度性能により微小な温度変化を捉え、設備の異常兆候や温度分布を高精細に可視化します。電力設備、製造設備、研究開発、品質管理など、高精度な温度監視が求められる幅広い用途に適したモデルです。
高解像度赤外線センサー
640×512ピクセルの赤外線解像度を搭載。さらに40mK以下の温度分解能によって、小さな対象物や遠距離の設備でも詳細な温度分布を確認できます。
電動フォーカス機能
遠隔操作によるフォーカス調整に対応。対象物との距離が変化する環境や、複数監視ポイントを持つシステムに適しています。
広い温度測定範囲
-20℃~150℃および0℃~550℃の測定レンジに対応し、一般設備から高温設備まで幅広い用途をカバーします。
ギガビットイーサネット対応
RJ45ギガビットネットワークを搭載し、高解像度熱画像と温度データをリアルタイム伝送できます。
豊富な解析機能
温度点、ライン、エリア解析に対応し、多点監視や設備状態監視を効率的に行えます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離7.8mm(広角)、13mm(標準)、25mm(挟角)のレンズから選択可能です。
- その他
- ミラー画像:水平/垂直/対角、IFOV:1.54mrad
- 質量(g)
- 約430
- 寸法
- 56×51×119mm
- 測定範囲(℃)
- -20~+150、0~550
- レンズ
- FOV:54.3°×44°
- 検出器
- 非冷却VOx検出器
- 動作温度
- -20℃~+150℃、0~550℃
- 解像度
- 640×512
- デジタルズーム
- 1.0~8.0連続ズーム (ステップサイズ: 0.1)
- 焦点距離
- 7.8mm
- パレット
- カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなど18種類のカラーパレット
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。温度計 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-02.jpg)
![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-04.jpg)
![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-06.jpg)
![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-08.jpg)
![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103796-260828-02.jpg)
![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103796-260828-04.jpg)
![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103796-260828-06.jpg)
![注文コード:03103796 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103796-260828-08.jpg)



















