ハンドヘルドサーモグラフィ温度計
T120Vは赤外線熱画像と可視画像、ピクチャーインピクチャーの画像モードを備えた、エントリタイプのサーマル温度計です。
建物の診断、HVAC検査、電気システム検査などに広く使用されています。
カラーパレットは6種:ホワイトホット・アイアンレッド・ホットアイアン・アークティック・レインボー1・レインボー2から切替え可能。
使いやすさの追求:人間工学に基づいた使いやすいボタン配置で、グローブ着用時でも操作が簡単です。
クイックスタート:電源オンから約1秒で起動し、高精度の熱画像を素早く表示します。
長時間稼働:低消費電力設計と大容量バッテリーにより最大8時間の稼働を実現。
途中で充電することなく1日中作業を行えます。
頑丈な構造:2メートルの落下耐性とIP54の防水防塵性を備えています。
- 仕様
- 【熱感度/NETD】60mk、【測定スポット】センタースポット、【三脚穴】あり
- 寸法(mm)
- 194×61.5×76
- 測定範囲
- 3(最高温度と最低温度を含む)
- 質量(g)
- 約350
- 温度範囲(℃)
- -20~150、100~400(自動切替)
- 精度
- ±2℃または±2%のいずれか大きい方
- 保護等級
- IP54、2メートルの落下耐性
- 機能
- 【自動ホット&コールドスポット追跡】あり
- 検出器
- 120× 90 ピクセルピッチ17μm、VOx
- 記録媒体
- microSDカード(標準16G、最大32G)
- ディスプレイ
- 2.4インチFTディスプレイ
- 解像度
- 【可視光カメラ】240×320、【ディスプレイ】240×320
- 表示機能
- 【カラーパレット】6種(ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2)
- 視野角
- 50°×38°
- 表示モード
- IR /可視/ピクチャーインピクチャー
- 充電池タイプ
- 充電式リチウムイオン電池内蔵
- フォーカス
- フォーカスフリー
- フラッシュモード
- あり
- インターフェイス
- Type-C、TFカードスロット
- 警報機能
- 最大および最小スポットアラーム
- 焦点距離
- 2.28mm/F1.13
- フレームレート
- 25Hz/9Hz
- 稼働時間(時間)
- 最大5
- スペクトル範囲
- 7.5~14μm
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。サーモグラフィ の新着商品
カテゴリ











![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103471-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103568-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103261-260828-02.jpg)