オートフォーカスサーモグラフィ温度計

オートフォーカスサーモグラフィ温度計 - GUIDE SENSMART

PC230 はワンボタンオートフォーカス機能を搭載した赤外線サーモグラフィ温度計。
TIMO256AFによって近距離と遠距離の両方で詳細な画像を取得できます。
25°×19°のFOVで、高温の対象物でも最大10メートルの距離からより安全に測定することができます。
検出器性能:256x192ピクセル、ピクセルピッチ12um赤外線モジュールを採用し、優れた画像品質を実現しました。
ターゲットの輪郭を際立させ、さらにIR画像を重ねるSharpIR合成機能搭載。
長時間稼働:バッテリーライフは最大16時間。
USB Type-Cを経由し、2.5時間の急速充電にも対応。
現場で安心のタフ性能:2メートルの落下に耐える堅牢性と耐久性、IP54の防水防塵性を備えています。

仕様
【熱感度/NETD】50mK、【測定スポット】センタースポット、【可視光カメラ】2メガピクセル、【電源管理】時限シャットダウンとスリープモード
寸法(mm)
194×61.5×76
質量(g)
375
測定範囲(℃)
-20~150、100~550(自動切替)、3(最高温度と最低温度を含む)
測定精度
±2℃または±2%のいずれか大きい方
検出器
256×192 ピクセルピッチ12μm VOx
記録媒体
MicroSDカード(32GB)
インターフェース
USB Type-C(充電・データ送信)
測定波長(μm)
7.5~14
表示機能
【カラーパレット】アイアンレッド、ホワイトホット、アークティック、レインボー2、ホットアイアン、レインボー1
視野角
25°×19°
防塵防水性能
IP54
モード
【画像】熱画像、可視画像、MIF、PIP
充電池タイプ
充電式リチウムイオン電池(取り外し不可)
撮影距離(m)
【最小オブジェクト】 0.5
フォーカス
オートフォーカス
言語表示
日本語(全16カ国語)
焦点距離
7mm
フレームレート
25Hz/9Hz
画面仕様
2.4インチLCD
アラーム
フルスクリーンの最高/最低温度追跡、分析されたターゲットの最大または最小温度追跡。全画面温度しきい値アラーム(アイコンとフラッシュ)
稼働時間(時間)
最大16
落下耐久(m)
2
内容量
1個
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307575PC230
87,455
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする