サーマル単眼鏡 EYEⅢシリーズ E6+

サーマル単眼鏡 EYEⅢシリーズ E6+ IRAY

検出器解像度:640×512、視野角:12.5°×10.0°、拡大倍率:3.0×~12.0×
サーマル単眼鏡EYEIIIシリーズは、EYEIIシリーズの優れた技術力を継承して観察効率を向上させた新しいラインです。
高解像度IRセンサーを搭載した強力なイメージング能力を持ちながら、クイックスタート機能やスクロールホイールの採用によって、簡単で優れた操作性を実現しました。
レンズキャップの開閉で電源が自動でON/OFFになるクイックスタート機能は、暗い場所でボタンを探す手間を省きます。
(スクロールホイールの長押しでも電源操作が可能)
EYEIIIシリーズはスクロールホイールを備えており、「回転+押し下げ」で操作のほとんどを行うことができます。
マグネット充電器を採用。
急速充電用の磁気充電ヘッドは1時間でバッテリーを90%まで充電でき、8時間以上の稼働が可能です。
32GBの内部ストレージは57,000枚の画像または48時間を保存できます。
WiFiモードでは、同時に最大4つのデバイスに接続が可能。
IRAY専用アプリ「InfiRay Outdoor」と連携して画面やメディアの共有ができます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど

仕様【ピクセルピッチ(um)】12、NETD(ノイズ等価温度差):<25mk、【デジタルコンパス】あり、【マイク】あり 寸法(mm)54×180 質量(g)480 径(Φmm)アイレリーフ:5.5 倍率(倍)3~12 表示形式OLED インターフェースUSB Type-C & 磁気インターフェース 対物レンズ35mm 解像度【検出器(ピクセル)】640×512 視野角FOV:12.5°×10.0° 防塵防水性能IP67 視度調整±5D 検出距離(m)【1.7m x 0.5m P(n)=99%】1800 デジタルズーム1×~4× バッテリー稼動時間8時間 フレームレート50Hz アプリケーションWi-Fiあり/InfiRay Outdoor アイレリーフ(mm)20 ストレージ32GB 内容量1個
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。操作ガイドラインに従わずに発生した損傷は、保証の対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25307654 E6PLUSEYE3
420,910
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする