上下左右首振り サーキュレーター

上下左右首振り サーキュレーター - 3R(スリーアール)上下左右首振り サーキュレーター - 3R(スリーアール)上下左右首振り サーキュレーター - 3R(スリーアール)上下左右首振り サーキュレーター - 3R(スリーアール)

上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。
上下左右に立体送風
上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。
使いやすいタッチパネル、リモコン付き
本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。

セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン適用畳数32畳左右首振上下首振内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252475583R-SKR03
9,990
9,890
10,879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする