コントレックス500mL

コントレックス500mL コントレックス

硬度が高く、天然のミネラル成分の含有量が多くことで注目されています。

成分【100mlあたり】硬度:1468mg/L、カルシウム:46.8mg、マグネシウム:7.45mg、カリウム:0.28mg、ナトリウム:0.9mg 容量(mL)500 本数24本 原材料水(鉱泉水) 入数1箱(500ml×24本) 内容量1ケース(500mL×24本)
関連資料: (4.56MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25248800 500ml×24本
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする